Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 100 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01255301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01255301
EAN/GTIN:
     9002719008590
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5 ist zum Horizontalen, Vertikalen, Winkel und Neigung messen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • stabiles Aluminium-I-Profil
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen für verzerrungsfreie Sicht
  • integriertes 45° Winkelmaß (fest)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 58 x 25 mm
  • Oberfläche: eloxiert
  • Profilgewicht: 650 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: 45° Winkel-Libelle
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 85,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.