Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3, 120 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3, 120 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3 - Dosenlibelle
Artikel-Nr.:
     415-sola01219401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01219401
EAN/GTIN:
     9002719019039
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA Red bietet optimalen Schutz vor Beschädigungen dank ihrer schockarbsorbierenden 2-K-Endkappen.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage
  • Dimension: 59 x 27 mm
  • Profilgewicht: 890 g/m
  • max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
120 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,18*
€ 83,59*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 103,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,29*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 30,01*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 84,02*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.