Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 100 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01169301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01169301
EAN/GTIN:
     9002719009559
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Bei der SOLA Aluminium-Wasserwaage AZ 3 kann man Besser, schneller und genauer Ablesen durch die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen.

Produktbeschreibung:

  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 24 mm
  • Profilgewicht: 750 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,32*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 30,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 86,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.