Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 60 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 60 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01110801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01110801
EAN/GTIN:
     9002719000341
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • robustes Aluminiumprofil
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Profilgewicht 520 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 1,0 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
60 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,45*
€ 27,83*
2 Tage
66
€ 5,90*
ab € 24,14*
€ 33,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 50,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.