Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 50 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 50 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01110739
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01110739
EAN/GTIN:
     9002719014867
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU ist geeignet für Bau-Handwerker und Semiprofis.

Produktbeschreibung:

  • Alu-Rohrprofil silber eloxiert
  • 1 Horizontal- und 1 Senkrechtlibelle
  • Libellen elektronisch kontrolliert
  • unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen
  • Horizontal-Libelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 21 mm
  • Profilgewicht: 520 g/m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
50 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,16*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.