Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 120 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 120 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01011401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01011401
EAN/GTIN:
     9002719000099
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 23 mm
  • Profilgewicht: 590 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
120 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 27,63*
€ 35,87*
3 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 27,79*
€ 35,90*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 27,87*
€ 36,05*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 38,38*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,49*
€ 40,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,16*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,77*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.