Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer GS 100 g mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer GS 100 g mit Eschenstiel
Schlosserhammer GS 100 g mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55028
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55028
EAN/GTIN:
     4011798502801
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

SHW Schlosserhammer mit Eschenstiel

Produktbeschreibung:

  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
100 g
Stiellänge:
280 mm
Typ:
Schlosserhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53955
ab € 18,65*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.