Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53955
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53955
EAN/GTIN:
     4011798395502
Suchbegriffe:
Holzspalthammer
Spalthammer
spalthammer shw
holzspalthammer

Holzspalthammer 3 kg

Produktbeschreibung:

  • Holzspalthammer 3 kg
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Ausführungen:

  • shw53955 Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
  • shw53956 Holzspalthammer 3 kg, mit Eschenstiel
  • shw53955 Holzspalthammer 3 kg, mit Hickorystiel

Produktbeschreibung:

  • Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Gewicht:
3 kg
Typ:
Spalthammer
Weitere Suchbegriffe: spalthammer stiel hickory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.