Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinheimer Hacke Gr. 1, 200 x 110 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinheimer Hacke Gr. 1, 200 x 110 x 110 mm, Eschenstiel
Reinheimer Hacke Gr. 1, 200 x 110 x 110 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53477
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53477
EAN/GTIN:
     4011798347709
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reinheimer Hacke
feldhacke gr 1
reinheimer hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
200 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53444
ab € 14,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53476
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.