Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinheimer Hacke Gr. 1, 200 x 110 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinheimer Hacke Gr. 1, 200 x 110 x 110 mm, ohne Stiel
Reinheimer Hacke Gr. 1, 200 x 110 x 110 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53476
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53476
EAN/GTIN:
     4011798347600
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reinheimer Hacke
feldhacke gr 1
reinheimer hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
200 mm
Gewicht:
0,7 kg
Größe:
1
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53444
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.