Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darmstädter Hacke Gr. 1, 180 x 140 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Darmstädter Hacke Gr. 1, 180 x 140 x 140 mm, ohne Stiel
Darmstädter Hacke Gr. 1, 180 x 140 x 140 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53444
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53444
EAN/GTIN:
     4011798344401
Suchbegriffe:
Darmstädter Hacke
Feldhacke
feldhacke gr 1
darmstädter hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
140 mm
Blattlänge:
180 mm
Gewicht:
0,7 kg
Größe:
1
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53476
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.