Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harzer Kronenhacke 130 x 130 mm, Eschenstiel, kantiges Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harzer Kronenhacke 130 x 90 x 130 mm, Eschenstiel, kantiges Haus
Harzer Kronenhacke 130 x 90 x 130 mm, Eschenstiel, kantiges Haus
Artikel-Nr.:
     415-shw53459
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53459
EAN/GTIN:
     4011798345903
Suchbegriffe:
Feldhacke
Harzer Kronenhacke
Kronenhacke
harzer kronenhacke

Produktbeschreibung:

  • mit kantigem Haus
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
130 mm
Größe:
13
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53436
ab € 13,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53456
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.