Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coburger Grätcheshacke Gr. 00, 155 x 130 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coburger Grätcheshacke Gr. 00, 155 x 100 x 130 mm, ohne Stiel
Coburger Grätcheshacke Gr. 00, 155 x 100 x 130 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53436
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53436
EAN/GTIN:
     4011798343602
Suchbegriffe:
Coburger Hacke
Feldhacke
coburger hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
155 mm
Gewicht:
0,5 kg
Größe:
0
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53684
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.