Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harzer Kronenhacke 120 x 120 mm, kantiges Haus, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harzer Kronenhacke 120 x 80 x 120 mm, kantiges Haus, ohne Stiel
Harzer Kronenhacke 120 x 80 x 120 mm, kantiges Haus, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53456
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53456
EAN/GTIN:
     4011798345606
Suchbegriffe:
Feldhacke
Harzer Kronenhacke
Kronenhacke
harzer kronenhacke

Produktbeschreibung:

  • mit kantigem Haus
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
120 mm
Gewicht:
0,39 kg
Größe:
12
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53462
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.