Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darmstädter Hacke Gr. 1, 190 x 140 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Darmstädter Hacke Gr. 1, 190 x 140 x 140 mm, Eschenstiel
Darmstädter Hacke Gr. 1, 190 x 140 x 140 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53445
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53445
EAN/GTIN:
     4011798344500
Suchbegriffe:
Darmstädter Hacke
Feldhacke
feldhacke gr 1
darmstädter hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
140 mm
Blattlänge:
190 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53444
ab € 14,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53476
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.