Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felghacke breit 180 x 130 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felghacke breit 180 x 35 x 130 mm, Eschenstiel
Felghacke breit 180 x 35 x 130 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53357
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53357
EAN/GTIN:
     4011798335706
Suchbegriffe:
Feldhacke
Felghacke
shw felghacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • breit
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
180 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Weitere Suchbegriffe: feldhacke gr 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53354
ab € 13,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53348
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.