Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felghacke breit 170 x 120 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felghacke breit 170 x 35 x 120 mm, ohne Stiel
Felghacke breit 170 x 35 x 120 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53354
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53354
EAN/GTIN:
     4011798335409
Suchbegriffe:
Feldhacke
Felghacke
shw felghacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • breit
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
170 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53316
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.