Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felghacke schmal Gr. 0, 200 x 105 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felghacke schmal Gr. 0, 200 x 30 x 105 mm, ohne Stiel
Felghacke schmal Gr. 0, 200 x 30 x 105 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53348
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53348
EAN/GTIN:
     4011798334808
Suchbegriffe:
Feldhacke
Felghacke
shw felghacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • schmal
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
105 mm
Blattlänge:
200 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53354
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.