Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felghacke breit 180 x 130 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felghacke breit 180 x 35 x 130 mm, ohne Stiel
Felghacke breit 180 x 35 x 130 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53356
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53356
EAN/GTIN:
     4011798335607
Suchbegriffe:
Feldhacke
Felghacke
shw felghacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • breit
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
180 mm
Gewicht:
0,7 kg
Größe:
1
Typ:
Platthacke
Weitere Suchbegriffe: feldhacke gr 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53354
ab € 13,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53348
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.