Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felghacke schmal Gr. 0, 200 x 105 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felghacke schmal Gr. 0, 200 x 30 x 105 mm, Eschenstiel
Felghacke schmal Gr. 0, 200 x 30 x 105 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53349
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53349
EAN/GTIN:
     4011798334907
Suchbegriffe:
Feldhacke
Felghacke
shw felghacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • schmal
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
105 mm
Blattlänge:
200 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53354
ab € 13,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53348
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.