Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzhacke breit Gr. 0, 180 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzhacke breit Gr. 0, 180 x 160 mm, Eschenstiel
Herzhacke breit Gr. 0, 180 x 160 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53335
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53335
EAN/GTIN:
     4011798333504
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • breit
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
180 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Spitzhacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,00*
€ 42,13*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 31,20*
€ 42,46*
10 Tage
6
1
€ 35,99*
ab € 32,23*
€ 43,64*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 47,82*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 37,12*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 168,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53424
ab € 14,01*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53334
ab € 15,52*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53338
ab € 14,02*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53418
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53414
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53664
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.