Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzhacke breit Gr. 0, 180, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzhacke breit Gr. 0, 180 x 160 mm, ohne Stiel
Herzhacke breit Gr. 0, 180 x 160 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53334
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53334
EAN/GTIN:
     4011798333405
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • breit
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattlänge:
180 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Spitzhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53338
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.