Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzhacke, breit, Größe 0 mit Eschenstiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzhacke, breit, Größe 0 mit Eschenstiel 135 cm
Herzhacke, breit, Größe 0 mit Eschenstiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     4012-728481
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798333504
EAN/GTIN:
     4011798333504
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke
Herzhacke, breit, Größe 0

Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt, mit geöltem Eschenstiel 135 cm (PEFC zertifiziert). „Made in Germany“.

Weitere Informationen:
Blattmaße H x B:
180 x 160 mm
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
1200 g
Marke:
SHW
Weitere Suchbegriffe: 4011798333504, Gartenhacke, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 39,08*
12 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,24*
€ 41,36*
3 Tage
740
1
€ 6,99*
ab € 30,8825*
€ 41,3825*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 31,32*
€ 41,77*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 37,21*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53334
ab € 15,52*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53338
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.