Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel MADURO RP Gr. 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel hell Gr. 12
Ringpinsel hell Gr. 12
Artikel-Nr.:
     415-schull73305
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73305
EAN/GTIN:
     9002588733050
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • abtrennbarer Kunststoffvorband
  • metallfrei
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
85 mm
Größe:
12
Stärke:
45 mm
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.