Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 70 mm
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72436
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72436
EAN/GTIN:
     9002588724362
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • für ein optimales Ergebnis bei wasserbasierenden Farben und Lacken sowie Lasuren
  • besteht aus konischem Polyester mit X-Profil und feinen Spitzen
  • vermessingte Zwinge
  • blauer Kunststoff-Stiel
  • gutes Finish
  • formstabil
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,64*
Ähnlich
Schuller
72432
ab € 1,51*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.