Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Acryllackpinsel Breite 20 mm Kunststoffstiel für Wasserlacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Acryllackpinsel Breite 20 mm Kunststoffstiel für Wasserlacke
Produktbild zu SCHULLER Acryllackpinsel Breite 20 mm Kunststoffstiel für Wasserlacke
LOGO zu SCHULLER Acryllackpinsel Breite 20 mm Kunststoffstiel für Wasserlacke
Artikel-Nr.:
     3145-101192001
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     72411
EAN/GTIN:
     9002588724119
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel
SCHULLER Acryllackpinsel Breite 20 mm Kunststoffstiel für Wasserlacke

Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester, vermessingte Zwinge, blauer Kunststoff-Stiel, speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Lasuren, gute Farbhaltung.

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Marke:
Schuller
Type:
72411
Stärke:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Borstenpinsel (Handwerk), Borstenpinsel (Künstler), borstenpinsel (künstler), Anstreicher, Lackpinsel, Pinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 2,63*
Lager 3145
70
1
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,35*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.