Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 30 mm
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72432
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72432
EAN/GTIN:
     9002588724324
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • für ein optimales Ergebnis bei wasserbasierenden Farben und Lacken sowie Lasuren
  • besteht aus konischem Polyester mit X-Profil und feinen Spitzen
  • vermessingte Zwinge
  • blauer Kunststoff-Stiel
  • gutes Finish
  • formstabil
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,64*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.