Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenstreicher Premium schwarz 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenstreicher Premium schwarz 60 mm
Fassadenstreicher Premium schwarz 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71545
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71545
EAN/GTIN:
     9002588715452
Suchbegriffe:
Synthetikpinsel

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben sowie lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem Spezialpolyester
  • 3-fach stark
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • geklebt
  • flüssigkeitsdicht
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
56 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
17 mm
Typ:
Fassadenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71544
ab € 9,43*
Ähnlich
Schuller
71523
ab € 6,95*
Ähnlich
Schuller
71515
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.