Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenstreicher Profi hell 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenstreicher Profi hell 40 mm
Fassadenstreicher Profi hell 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71523
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71523
EAN/GTIN:
     9002588715230

Produktbeschreibung:

  • speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken
  • beste Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
56 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Fassadenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.