Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenstreicher Premium schwarz 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenstreicher Premium schwarz 50 mm
Fassadenstreicher Premium schwarz 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71544
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71544
EAN/GTIN:
     9002588715445
Suchbegriffe:
Synthetikpinsel

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben sowie lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem Spezialpolyester
  • 3-fach stark
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • geklebt
  • flüssigkeitsdicht
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
56 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
17 mm
Typ:
Fassadenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71523
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.