| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull70320 Herst.-Nr.: 70320 EAN/GTIN: 9002588703206 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Kunstharzlacke, Dispersionen, wasserbasierende Farben
- Borstenmischung aus bester heller Borste und hochwertigem konischen Polyester mit rauer Oberfläche
- verzinkte Zwinge
- Holzstiel natur
- exaktes Beschneiden und gute Farbhaltung zeichnen diesen Pinsel aus
- Borstenstärke: 4. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 38 mm | Breite: | 15 mm | Stärke: | 6 mm | Typ: | Flachpinsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 48 | | € 6,95* | ab € 1,74* | € 2,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 126,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|