Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizpinsel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizpinsel 50 mm
Beizpinsel 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70294
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70294
EAN/GTIN:
     9002588702940
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
51 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Beizpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70292
ab € 4,10*
Ähnlich
Schuller
70284
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.