Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizpinsel 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizpinsel 30 mm
Beizpinsel 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70292
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70292
EAN/GTIN:
     9002588702926
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
48 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Beizpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.