Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägstrichzieher 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägstrichzieher 25 mm
Schrägstrichzieher 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70173
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70173
EAN/GTIN:
     9002588701738
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • beste reine, schwarze Chinaborste
  • Silberzwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Stärke:
6 mm
Typ:
Schrägstrichzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70171
ab € 2,83*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70132
ab € 2,09*
Ähnlich
Schuller
70160
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.