Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägstrichzieher 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägstrichzieher 15 mm
Schrägstrichzieher 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70171
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70171
EAN/GTIN:
     9002588701714
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • beste reine, schwarze Chinaborste
  • Silberzwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Stärke:
4 mm
Typ:
Schrägstrichzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70132
ab € 2,09*
Ähnlich
Schuller
70160
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.