Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze TOPLINE P 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Top-Line 27 cm
Farbwalze Top-Line 27 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull26273
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     26273
EAN/GTIN:
     9002588262734
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen
  • 18 mm Flor
  • gepolstert 5mm
  • 100% hochwertiges Polyamid, gezwirnt
  • sehr robuste Spitzenqualität
  • lösungsmittelfest
  • flüssigkeitsdicht
  • feinkörnige Struktur
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Durchmesser:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
25219
ab € 3,83*
Ähnlich
Schuller
25202
ab € 5,56*
Ähnlich
Schuller
25203
ab € 8,73*
Ähnlich
Schuller
25209
ab € 4,73*
Ähnlich
Schuller
26203
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.