Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze BASELINE P 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Blaustreif 20 cm
Farbwalze Blaustreif 20 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull25219
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     25219
EAN/GTIN:
     9002588252193
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • für einfache Malerarbeiten geeignet
  • 18 mm Flor
  • Polyacryl
  • gepolstert 5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Durchmesser:
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 54 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
25202
ab € 5,56*
Ähnlich
Schuller
25203
ab € 8,73*
Ähnlich
Schuller
25209
ab € 4,73*
Ähnlich
Schuller
26203
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.