Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze PROLINE P 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze FDG-Line 20 cm
Farbwalze FDG-Line 20 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull25203
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     25203
EAN/GTIN:
     9002588252032
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • für beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen
  • 21 mm Flor
  • gepolstert 5 mm
  • Verbindung von 2 eingefärbten gezwirnten Polyamid-Garnen
  • säure- und laugengefärbt
  • optimale Farbaufnahme und Farbabgabe
  • lange Lebensdauer
  • hohe Strapazierfähigkeit
  • absolut fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Durchmesser:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
25219
ab € 3,83*
Ähnlich
Schuller
25202
ab € 5,56*
Ähnlich
Schuller
25209
ab € 4,73*
Ähnlich
Schuller
26203
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.