Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze SILVERLINE P 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Silver-Line Texalon 20 cm
Farbwalze Silver-Line Texalon 20 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull25209
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     25209
EAN/GTIN:
     9002588252094
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • gute Beschichtungsfähigkeit für hochwertige Dispersionen und Acryllacke
  • 18 mm Flor
  • Polyester gewebt
  • gepolstert 5mm
  • macht eine feine Struktur
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Durchmesser:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
25219
ab € 3,82*
Ähnlich
Schuller
25202
ab € 5,57*
Ähnlich
Schuller
25203
ab € 8,73*
Ähnlich
Schuller
26203
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.