Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerbürste Meisterqualität 180 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerbürste Meisterqualität 18 x 8 cm
Malerbürste Meisterqualität 18 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull12820
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     12820
EAN/GTIN:
     9002588128207
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Malerbürste Meisterqualität 180 x 80 mm

Produktbeschreibung:

  • Malermeister-Qualität
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • Holzkörper
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Malerbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste 180 x 80mm, deckenbürste, Bitumbürste, Bürsten, Kleisterbürste, Krickerl, Schuller, Sockelbürste, Teerscheibe, Tiefengrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10630
ab € 6,18*
Ähnlich
Schuller
12220
ab € 12,24*
Ähnlich
Schuller
11520
ab € 9,73*
Ähnlich
Schuller
12880
ab € 20,35*
Ähnlich
Schuller
30700
ab € 2,69*
Ähnlich
Schuller
12200
ab € 19,99*
Ähnlich
Schuller
30730
ab € 5,59*
Ähnlich
Schuller
30740
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.