Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerbürste Polymix 180 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerbürste Polymix 18 x 8 cm
Malerbürste Polymix 18 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull11520
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     11520
EAN/GTIN:
     9002588115207
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus konischem Polyester
  • ovaler Holzkörper
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Malerbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste 180 x 80mm, deckenbürste, Bitumbürste, Bürsten, Kleisterbürste, Krickerl, Schuller, Sockelbürste, Teerscheibe, Tiefengrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10630
ab € 6,19*
Ähnlich
Schuller
12220
ab € 12,24*
Ähnlich
Schuller
12820
ab € 32,94*
Ähnlich
Schuller
12880
ab € 20,26*
Ähnlich
Schuller
30700
ab € 2,71*
Ähnlich
Schuller
12200
ab € 20,02*
Ähnlich
Schuller
30730
ab € 5,58*
Ähnlich
Schuller
30740
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.