Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerbürste 150 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerbürste 15 x 5 cm
Malerbürste 15 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull12240
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     12240
EAN/GTIN:
     9002588122403
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • Kunststoffkörper
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Malerbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10630
ab € 6,18*
Ähnlich
Schuller
12220
ab € 12,24*
Ähnlich
Schuller
12820
ab € 33,00*
Ähnlich
Schuller
11520
ab € 9,73*
Ähnlich
Schuller
12880
ab € 20,35*
Ähnlich
Schuller
30700
ab € 2,69*
Ähnlich
Schuller
12200
ab € 19,99*
Ähnlich
Schuller
30730
ab € 5,59*
Ähnlich
Schuller
30740
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.