Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerbürste 140 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerbürste 14 x 4 cm
Malerbürste 14 x 4 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull12230
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     12230
EAN/GTIN:
     9002588122304
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • Kunststoffkörper
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
140 mm
Typ:
Malerbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10630
ab € 6,18*
Ähnlich
Schuller
12220
ab € 12,24*
Ähnlich
Schuller
12820
ab € 33,00*
Ähnlich
Schuller
11520
ab € 9,73*
Ähnlich
Schuller
12880
ab € 20,35*
Ähnlich
Schuller
30700
ab € 2,69*
Ähnlich
Schuller
12200
ab € 19,99*
Ähnlich
Schuller
30730
ab € 5,59*
Ähnlich
Schuller
30740
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.