Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Handlampe STAR, 1000 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Akkuhandleuchte STAR 3,7 V 5200 mAh Li-Ion 500/1000
LED-Akkuhandleuchte STAR 3,7 V 5200 mAh Li-Ion 500/1000
LED-Handlampe UNIPEN 2-in-1 , 3,7 V 750 mAh - Rückseite
Akku-LED-Handlampe STAR - Ladekabel
Akku-LED-Handlampe STAR - Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5620
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5620
EAN/GTIN:
     5708997356203
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

Die SCRANGRIP LED-Akkuhandlampe STAR ist eine extrem kräftige Arbeitsleuchte mit modernster Hochleistungs-LED Technologie. Mit dem starken Haltemagneten, welcher im Handgriff eingebaut ist, kann die STAR-Leuchte an jeder Metalloberfläche befestigt werden.

Produktbeschreibung:

  • LED-Akkuhandleuchte
  • starker Haltemagnet
  • 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf
  • ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken
  • ausziehbarer Handgriff
  • eingebaute Powerbank mit USB-Buchse

Technische Daten:

  • Akku: Li-Ion
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Akkukapazität: 5200 mAh
  • Leuchtdauer 2,5 - 5 h
  • Lichtstrom: 500/1000 lm
  • Ladezeit: 6 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Lichtausbeute einstellbar: 2 Stufen
  • LED-Lichtausbeute: 140 lm/W

Lieferumfang:

  • LED-Akkuhandleuchte Star 3
  • USB Kabel
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5200 mAh
Ausführung:
LED
Breite:
103 mm
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
620 g
Höhe:
98 mm
Kabel:
1 m USB to mini DC
Länge:
156 mm
Leistung:
8,5 Watt
Lichtleistung:
1000 Lumen
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
3,7 V
Typ:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchte, Akkuleuchten, LED-Leuchte, Leuchten, Scangrip, Taschenlampe
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 55,13*
€ 65,05*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 54,94*
€ 65,11*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 65,42*
18 Tage
35
€ 4,79*
ab € 55,76*
€ 65,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,77*
€ 86,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,02*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,58*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,14*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 118,76*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.