Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Diamantscheibe TSV 125 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbo-Diamantscheibe TSV 125 SUPERPRO
Turbo-Diamantscheibe TSV 125 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi31982
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     31982
EAN/GTIN:
     8413797319828
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm

Die Turbo-Diamanttrennscheibe TSV eignet sich bestens für den Trockenschnitt von Materialien wie Ziegel, Beton, Sandstein und Terrazzo. Sie vereint hohe Leistung und Geschwindigkeit mit hoher Oberflächengüte.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, rubi diamanttrennscheibe, Dia-Trennscheibe, nass, Rubi, schneiden, trennen, trocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,14*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,59*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,84*
Ähnlich
Rubi
32932
ab € 29,31*
Ähnlich
Rubi
30972
ab € 20,60*
Ähnlich
Rubi
31964
ab € 48,45*
Ähnlich
Rubi
30986
ab € 25,28*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,71*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.