Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CPJ 115 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CPJ 115 SUPERPRO
Diamanttrennscheibe CPJ 115 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi32932
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32932
EAN/GTIN:
     8413797329322
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die Diamanttrennscheibe CPJ eignet sich für Trockenschnitt speziell für harte Materialien wie Feinsteinzeug, Porzellanfliesen etc..

Produktbeschreibung:

  • empfohlen für gerade Schnitte
  • nicht für Gehrungsschnitte geeignet
  • erhöhte Schnittgeschwindigkeit dank der J-Slot Typologie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
1,4 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
30972
ab € 20,56*
Ähnlich
Rubi
31964
ab € 48,50*
Ähnlich
Rubi
30995
ab € 32,93*
Ähnlich
Rubi
30900
ab € 24,00*
Ähnlich
Rubi
30986
ab € 25,25*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.