Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe TVA 115 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe TVA 115 SUPERPRO
Diamanttrennscheibe TVA 115 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi31932
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     31932
EAN/GTIN:
     8413797319323
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die Universal-Diamanttrennscheibe TVA eignet sich bestens für den Trockenschnitt von harte Materialien wie Granit, rustikale Fliesen, feuerfesten Klinker, Schiefer und Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • spezielle Design der Trennscheibe bietet eine höhere Schneidgeschwindigkeit für härtere Materialien an ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen
  • nicht empfehlenswert für Gehrungsschnitte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
1,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,11*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,57*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,78*
Ähnlich
Rubi
30974
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.