Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe Trocken Universal CSV 115 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 115 PRO
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 115 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi25910
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25910
EAN/GTIN:
     8413797259100
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die Diamantscheibe Trocken Universal CSV ist für den Trockenschnitt von Wand- u. Bodenfiesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Basalt und Sandstein bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Keramikfliesen und andere Steingut-Beläge mit Stärken < 25 mm
  • beste Oberflächengüte
  • gewährleistet passgenaue, präzise Schnitte
  • nur für gerade Schnitte, nicht geeignet für Gehrungsschnitte mit Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 10,20*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 15,41*
Ähnlich
Rubi
30974
ab € 23,39*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.