Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 2
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 2
Artikel-Nr.:
     415-rich852C_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     852C/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Einsatzbereich:

  • zum Messen der Winkelgrade von 10-170 Grad

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • mit verstellbarer Schiene

Produktdaten:

  • Größe: 2
  • Gradbogen-Ø: 120 mm
  • Länge des freien Schenkels: 150 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
851C/1
ab € 16,93*
Ähnlich
Richter
851C/2
ab € 20,67*
Ähnlich
Richter
851C/3
ab € 24,47*
Ähnlich
Richter
851C/4
ab € 30,90*
Ähnlich
Richter
851C/5
ab € 64,18*
Ähnlich
Richter
852C/1
ab € 37,52*
Ähnlich
Richter
852C/3
ab € 49,58*
Ähnlich
Richter
852C/4
ab € 72,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.