Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 3
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 3
Artikel-Nr.:
     415-rich852C_3
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     852C/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser gradbogen 150mm schenke...
gradmesser

Einsatzbereich:

  • zum Messen der Winkelgrade von 10-170 Grad

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • mit verstellbarer Schiene

Produktdaten:

  • Größe: 3
  • Gradbogen-Ø: 150 mm
  • Länge des freien Schenkels: 200 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
851C/1
ab € 16,83*
Ähnlich
Richter
851C/2
ab € 20,69*
Ähnlich
Richter
851C/3
ab € 24,48*
Ähnlich
Richter
851C/4
ab € 30,94*
Ähnlich
Richter
851C/5
ab € 63,67*
Ähnlich
Richter
852C/1
ab € 37,43*
Ähnlich
Richter
852C/2
ab € 42,73*
Ähnlich
Richter
852C/4
ab € 72,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.